pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTF5007 TERNA DI CAVO ATTESTATA 7M 50MM2 24KV - TF5007

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTF5007 TERNA DI CAVO ATTESTATA 7M 50MM2 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712900735

Codice prodotto

ETLTF5007

Cod. produttore

TF5007

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Termoretrazione

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Altro

Nominale tensione um:

24 kV

Con conduttore di protezione:

sì

Capocorda in dotazione:

sì

Forma del capocorda:

Connessione pressa

Sezione nominale:

50...50 mm²

Tensione nominale U:

20 kV

Tensione nominale U0:

12 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

0

Diametro isolamento nucleo del cavo:

27...31.7 mm

Le terne TF sono cavi unipolari per Media Tensione preassemblati e pronti all?uso, completi di terminali e capicorda. Progettate per tensioni fino a 12/20 (24) kV, garantiscono installazione rapida, riduzione dei tempi di lavoro ed elevata affidabilita'.Ideali per applicazioni in interno, assicurano sicurezza, qualita' costruttiva e prestazioni nel tempo.