pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTC630A03 SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/150 36/9 - TC630A03

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTC630A03 SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/150 36/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Push-on

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323909842

Codice prodotto

ETLTC630A03

Cod. produttore

TC630A03

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Push-on

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Gomma

Nominale tensione um:

36 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

sì

Forma del capocorda:

Raccordo a vite

Sezione nominale:

35...95 mm²

Tensione nominale U:

30 kV

Tensione nominale U0:

18 kV

Tipologia:

Per conduttori collegati

Qualità del materiale isolante:

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

6

Diametro isolamento nucleo del cavo:

20.6...27.4 mm

Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per connessione in accoppiamento per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 36kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame