pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTB360951H5 TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/35-50 INT - TB360951H5

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Retrazione a freddo

  • Numero di fili - 1

  • Materiale isolante - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904953

Codice prodotto

ETLTB360951H5

Cod. produttore

TB360951H5

Produttore

ETL

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Retrazione a freddo

Numero di fili:

1

Materiale isolante:

Altro

Nominale tensione um:

36 kV

Con conduttore di protezione:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Senza

Sezione nominale:

35...50 mm²

Tensione nominale U:

30 kV

Tensione nominale U0:

18 kV

Tipologia:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda:

0

Diametro isolamento nucleo del cavo:

19...40 mm

I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo in alluminio con tensione nominale U0/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.