ETELEC ITALIA SPA - ETLRH2008 GUAINA TRECCIATA GRIGIA BOBINA 6-18MM 10 - RH2008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Diametro del fascio - 6...18 mm
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Poliestere
Senza alogeni - sì
Confezione
100 M
EAN
8033712901152
Codice prodotto
ETLRH2008
Cod. produttore
RH2008
Produttore
ETL
Diametro nominale:
8 mm
Diametro del fascio:
6...18 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Poliestere
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Temperatura di impiego:
-50...170 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB


