pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA4381 PEZZA CHIUSURA X FASCIA PALI PA0430 - PA4381

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA4381 PEZZA CHIUSURA X FASCIA PALI PA0430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Diametro della treccia lato pilone - 0 mm

  • Diametro della treccia lato corpo luminoso - 0 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033712902371

Codice prodotto

ETLPA4381

Cod. produttore

PA4381

Produttore

ETL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Diametro della treccia lato pilone:

0 mm

Diametro della treccia lato corpo luminoso:

0 mm

Altezza:

430 mm

Adatto per diametro tubo:

95 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

0 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Numero di bracci dell'elemento rialzato:

0

Profondità di inserimento:

0 mm

Peso:

0.1 kg

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.