ETELEC ITALIA SPA - ETLNT0015 NASTRO ISOLAMENTO SBARRE MT 75MM BOBINA - NT0015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 0 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0 mm
Confezione
10 M
EAN
8033712902302
Codice prodotto
ETLNT0015
Cod. produttore
NT0015
Produttore
ETL
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
0 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Sezione nominale:
0...0 mm²
Spessore della parete dopo la retrazione:
75 mm
Lunghezza:
10 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Rosso
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
sì
Stampabile:
no
Omologazione UL:
no