ETELEC ITALIA SPA - ETLJT244003 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 3P 300-400 - JT244003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Tipologia - Termoretrazione
Materiale isolante - Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8033501687731
Codice prodotto
ETLJT244003
Cod. produttore
JT244003
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Tipologia:
Termoretrazione
Materiale isolante:
Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
3
Con conduttore di protezione:
no
Sezione nominale del conduttore:
300...400 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza
Senza alogeni:
sì