ETELEC ITALIA SPA - ETLJT171201 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 17KV 1P 50-120 - JT171201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Tipologia - Termoretrazione
Materiale isolante - Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica - no
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685478
Codice prodotto
ETLJT171201
Cod. produttore
JT171201
Produttore
ETL
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Tipologia:
Termoretrazione
Materiale isolante:
Plastica
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:
no
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di protezione:
no
Sezione nominale del conduttore:
50...120 mm²
Omologazione per il settore minerario:
no
Con schermatura concentrica:
no
Adatto per:
Altro
Accessori di collegamento:
Senza
Senza alogeni:
sì