ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC50H CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 50W/M - HTC50H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Max. temperatura di mantenimento - 65 °C
Potenza termica - 50 W/m
Schermatura - Intrecciato
Diametro - 0 mm
Confezione
10 M
EAN
8033712906805
Codice prodotto
ETLHTC50H
Cod. produttore
HTC50H
Produttore
ETL
Tensione nominale:
230 V
Max. temperatura di mantenimento:
65 °C
Potenza termica:
50 W/m
Schermatura:
Intrecciato
Diametro:
0 mm
Altezza:
14.5 mm
Larghezza:
6 mm
Lunghezza:
300 m
Colore:
Grigio
Applicazione:
Altro
Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per sbrinamento e scioglimento di neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne caplestabili o carrabili. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) •Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas


