pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC33H CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 33W/M - HTC33H

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Potenza termica - 33 W/m

  • Schermatura - Intrecciato

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8033712905761

Codice prodotto

ETLHTC33H

Cod. produttore

HTC33H

Produttore

ETL

Tensione nominale:

230 V

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Potenza termica:

33 W/m

Schermatura:

Intrecciato

Diametro:

0 mm

Altezza:

13.5 mm

Larghezza:

6.5 mm

Lunghezza:

300 m

Colore:

Grigio

Applicazione:

Altro

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per sbrinamento e scioglimento di neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne caplestabili o carrabili. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) •Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas

ETELEC ITALIA SPA

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA