pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 175/80 BOB - GP1175

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGP1175 GUAINA ISOLAMENTO SBARRE 36KV 175/80 BOB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 175 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 80 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete spessa

Confezione

  • 10 M

EAN

8033712902272

Codice prodotto

ETLGP1175

Cod. produttore

GP1175

Produttore

ETL

Diametro interno prima della retrazione:

175 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

80 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete spessa

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

3.6 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaine termorestringenti ad alto spessore per isolamento di sbarre (rame o alluminio) in cabine Media Tensione con tensione massima 24kV. Elevata resistenza meccanica e riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Fornita in bobina (GPSM-A/U) o in barre da 1 metro (GPSM-1000).