pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFT0005 FOGLIO ISOLAMENTO SBARRE 0.66X0.5 M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Modello - Parete a medio spessore

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Diametro interno prima del restringimento - 0 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8033712902326

Codice prodotto

ETLFT0005

Cod. produttore

FT0005

Produttore

ETL

Tipo:

Restringimento a caldo

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Diametro interno prima del restringimento:

0 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

0 mm

Diametro nominale in pollici:

Altri

Sezione nominale:

0...0 mm²

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Lunghezza:

0.66 m

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Privo di alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Omologazione UL:

no

Fogli termorestringenti per isolamento di sbarre di media tensione per l'isolamento di sbarre e connessioni in rame o alluminio di forma complessa che non consentono l?utilizzo di guaine