pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEASY08 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 8M - EASY08

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Altro

  • Applicazione - Mantenimento temperatura acqua calda

  • Max. temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 8 m

  • Potenza termica - 15 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712905686

Codice prodotto

ETLEASY08

Cod. produttore

EASY08

Produttore

ETL

Tipo di cavo:

Altro

Applicazione:

Mantenimento temperatura acqua calda

Max. temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

8 m

Potenza termica:

15 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

5.5 mm

Schermatura:

Senza

Larghezza:

8 mm

Diametro:

7 mm

Colore:

Blu

Potenza costante:

sì

Autolimitante:

sì

Screening del materiale:

Altro

Screening del trattamento superficiale:

Altro

I cavi scaldanti a potenza costante sono composti da "tratti riscaldanti", che erogano una potenza predeterminata e costante. La coppia di conduttori paralleli e' rivestita di una guaina isolante, sulla quale e' avvolto un filamento resistivo, collegato alternativamente ai conduttori in corrispondenza di opportune interruzioni della guaina, in modo da ottenere il tratto di resistenza parallelo a potenza costante. Il cavo e' generalmente attivato da un interruttore azionato da un termostato. I sistemi scaldanti a potenza costante (cavi ovvero tappetini realizzati con cavi disposti a serpentina) costituiscono una soluzione semplice ed economica per la protezione antigelo ed il tracciamento di piccole tubazioni, serbatoi, o marciapiedi e rampe carrabili.

Un prodotto ETELEC ITALIA SPA

Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA