pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2008 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 6-18 GRIGIA 20 - CB2008

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6...18 mm

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774261181

Codice prodotto

ETLCB2008

Cod. produttore

CB2008

Produttore

ETL

Diametro del fascio:

6...18 mm

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

8 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Aperto (montabile in un secondo tempo):

no

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Temperatura di impiego:

-50...170 °C

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina trecciata in poliestere in bobina ed in dispenser ad elevata resistenza meccanica per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici. Cablaggio settore civile, industriale, automotive