ETELEC ITALIA SPA - ETLCB2004 GUAINA TRECCIATA COBRABOX 3-9 GRIGIA 25M - CB2004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 4 mm
Diametro del fascio - 3...9 mm
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Poliestere
Senza alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8058774261150
Codice prodotto
ETLCB2004
Cod. produttore
CB2004
Produttore
ETL
Diametro nominale:
4 mm
Diametro del fascio:
3...9 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Poliestere
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Temperatura di impiego:
-50...170 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
HB


