ETELEC ITALIA SPA - ETLTT248001 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 24/1X500-800 - TT248001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione
Numero di fili - 1
Materiale isolante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686437
Codice prodotto
ETLTT248001
Cod. produttore
TT248001
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Termoretrazione
Numero di fili:
1
Materiale isolante:
Altro
Nominale tensione um:
24 kV
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Senza
Sezione nominale:
500...800 mm²
Tensione nominale U:
20 kV
Tensione nominale U0:
12 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altro
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
0
Diametro isolamento nucleo del cavo:
34...72 mm