ETELEC ITALIA SPA - ETLTT075001 TERMINALE TERMORESTRINGENTE 7/1X300-500 - TT075001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatta per uso interno - sì
Adatto ad uso esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Termoretrazione
Numero di fili - 1
Materiale isolante - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686710
Codice prodotto
ETLTT075001
Cod. produttore
TT075001
Produttore
ETL
Adatta per uso interno:
sì
Adatto ad uso esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Termoretrazione
Numero di fili:
1
Materiale isolante:
Altro
Nominale tensione um:
7.2 kV
Con conduttore di protezione:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Senza
Sezione nominale:
300...500 mm²
Tensione nominale U:
6 kV
Tensione nominale U0:
3.6 kV
Tipologia:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Altro
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
0
Diametro isolamento nucleo del cavo:
25...33 mm