ITALWEBER - VITI S/TESTA L.14 MM M3 UNI 5923 - 0984001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Sistema a vite - Altro
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8024873131274
Codice prodotto
IW0984001
Cod. produttore
0984001
Produttore
ITW0984001
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Sistema a vite:
Altro
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
3
Dimensione della filettatura in pollici:
Altro
Lunghezza:
14 mm


