pagina iniziale

SATI - S2 Curva piana a 90 gradi 100x55 ZF - 1640111

copiacopia
SATI - S2 Curva piana a 90 gradi  100x55  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887059095

Codice prodotto

ST1640111

Cod. produttore

1640111

Produttore

SAT1640111

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

No

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

55 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

No

Foro per montaggio nel pavimento:

No

Schema di foratura NATO:

No

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

No

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

No

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

La curva piana della serie S2 realizzata in filo d'acciaio rappresenta una valida alternativa alle curve realizzate in loco tagliando e unendo gli elementi rettilinei. Da assemblare con morsetto di giunzione GSV 34.