ESSE-CI SRL - ESC43MC1000B GROOVE MODULO CIECO 1000MM BIANCO - 43MC1000B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra otturatrice
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
1000000427882
Codice prodotto
ESC43MC1000B
Cod. produttore
43MC1000B
Produttore
ESC
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra otturatrice
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Modulo cieco 1000mm. Colore: bianco.


