pagina iniziale

ESSE-CI SRL - ESC43AA133054 GROOVE IP54 SOSPENSIONE SINGOLA 3000MM - 43AA133054

ESSE-CI SRL
copiacopia
ESSE-CI SRL - ESC43AA133054 GROOVE IP54 SOSPENSIONE SINGOLA 3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000489149

Codice prodotto

ESC43AA133054

Cod. produttore

43AA133054

Produttore

ESC

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Sospensione singola lunghezza cavo 3000mm.