pagina iniziale

ESSE-CI SRL - ESC42PC9K3 FLIP/PC 9W 24V 3000K CRI>90 - 42PC9K3

ESSE-CI SRL
copiacopia
ESSE-CI SRL - ESC42PC9K3 FLIP/PC 9W 24V 3000K CRI>90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000682052

Codice prodotto

ESC42PC9K3

Cod. produttore

42PC9K3

Produttore

ESC

FLIP/PC 9W 3000K CRI>90