pagina iniziale

ESSE-CI SRL - ESC20AS10K3B LUDO SPOT/AS 10W 700MA 3000K CRI>90 BIAN - 20AS10K3B

ESSE-CI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000546330

Codice prodotto

ESC20AS10K3B

Cod. produttore

20AS10K3B

Produttore

ESC

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

94 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

14 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

129 mm

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

897...0 lm

Corrente nominale:

700...700 mA

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LUDO Spot AS - Premium. Emissione Wall washer. 10W. 700 mA. 897 lm. 3000K