pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43122200 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 20-4.6 G3/4 - 43122200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43122200 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 20-4.6 G3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - DN20

  • Qualità del materiale - Altro

  • Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

  • Con collegamento accoppiamento 2 - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001465066

Codice prodotto

ESB43122200

Cod. produttore

43122200

Produttore

ESB

Diametro nominale:

DN20

Qualità del materiale:

Altro

Connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

4.6

Perdita del KVS:

0 %

Frequenza:

50/60 Hz

Segnale di comando:

Due punti

Flusso di ritorno senza pressione:

Senza

Materiale del corpo:

Ottone

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Con i contatti finali:

no

Comando manuale:

no

Tempo di rotazione:

15 s

Grado di protezione (IP):

IP44

Antideflagrante:

no

Potenza elettrica massima:

6 VA

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Lunghezza del collegamento 1:

44.5 mm

Lunghezza del collegamento 2:

44.5 mm

Altezza:

135 mm

Larghezza:

91 mm

Profondità:

68 mm

La serie ESBE ZRS220 è costituita da una gamma di valvole di zona motorizzate a 2 vie con attuatore con ritorno a molla per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie ZRS220 è disponibile in DN15-32, PN16 con filettatura femmina. L'attuatore è controllato da un segnale a 2 punti con ritorno a molla ed è consigliato per la funzione on/off, disponibile per alimentazione a 230 VCA, 50/60 Hz. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in circuiti chiusi.