ESBE SRL - ESB43122100 ESBE ZRS224 230VAC 2-P 15-3.2 G1/2 - 43122100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN15
Qualità del materiale - Altro
Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con collegamento accoppiamento 1 - no
Con collegamento accoppiamento 2 - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
2000002592280
Codice prodotto
ESB43122100
Cod. produttore
43122100
Produttore
ESB
Diametro nominale:
DN15
Qualità del materiale:
Altro
Connessioni:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con collegamento accoppiamento 1:
no
Con collegamento accoppiamento 2:
no
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Protezione della superficie:
Non trattato
Valore Kvs:
3.2
Perdita del KVS:
0 %
Frequenza:
50/60 Hz
Segnale di comando:
Due punti
Flusso di ritorno senza pressione:
Senza
Materiale del corpo:
Ottone
Sistema di segnalazione della posizione:
Senza
Segnale feedback di posizione regolabile:
no
Trasmissione:
Con ingranaggi
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari:
no
Con i contatti finali:
no
Comando manuale:
no
Tempo di rotazione:
15 s
Grado di protezione (IP):
IP44
Antideflagrante:
no
Potenza elettrica massima:
6 VA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Lunghezza del collegamento 1:
40 mm
Lunghezza del collegamento 2:
40 mm
Altezza:
132 mm
Larghezza:
91 mm
Profondità:
68 mm