pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43080400 ESBE VZD162 2-P 230V G1 20-6,0 - 43080400

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43080400 ESBE VZD162 2-P 230V G1 20-6,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Dezincatura in ottone (DZR)

  • Diametro nominale - DN20

  • Connessioni - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193045179

Codice prodotto

ESB43080400

Cod. produttore

43080400

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Dezincatura in ottone (DZR)

Diametro nominale:

DN20

Connessioni:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 6

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

0.8 bar

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

6

Perdita del KVS:

0 %

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Frequenza:

50 Hz

Segnale di comando:

Due punti

Trasmissione:

Con ingranaggi

Comando manuale:

no

Tempo di rotazione:

3 s

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza elettrica massima:

15 VA

Temperatura ambiente:

0...60 °C

Lunghezza del collegamento 1:

35 mm

Lunghezza del collegamento 2:

35 mm

Lunghezza del collegamento 3:

42 mm

Altezza:

141 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

58 mm

La serie VZC, VZD è una linea di valvole di zona compatte in ottone per pompe di calore, riscaldamento a pavimento e impianti HVAC. La loro caratteristica principale consiste nella rapida inversione del flusso tra due circuiti con un basso consumo energetico. L'attuatore della serie VZC ha un connettore di tipo Molex per il collegamento rapido dei cavi all'unità di controllo. L'attuatore della serie VZD è dotato di un cavo fisso e ha un grado di protezione pari a IP40.