pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31720100 ESBE VTS522 45-65C G1 20-3,2 - 31720100

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31720100 ESBE VTS522 45-65C G1 20-3,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Diametro nominale - DN20

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Con collegamento accoppiamento 2 - no

  • Stadio di compressione articolo - PN 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193040662

Codice prodotto

ESB31720100

Cod. produttore

31720100

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Diametro nominale:

DN20

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Campo di regolazione della temperatura:

45...65 °C

Portata minima:

Funzione di disinfezione:

Senza

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Con indicatore della posizione:

Impostazione può essere bloccato:

Valore Kvs:

3.2

Lunghezza del collegamento 1:

42 mm

Lunghezza del collegamento 2:

62 mm

Altezza maniglia/volantino:

60 mm

Serie VTS520 per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria collegata a sistemi di riscaldamento solare in cui le elevate temperature dell'acqua richiedono componenti dotati di una maggiore durata. VTS520 ha un modello di portata asimmetrico. Le valvoledi questa serie sono indicate anche per gli impianti di acqua calda sanitaria con HWC (circolazione acqua calda).