ESBE SRL - ESB31621100 ESBE VTA522 45-65C G1 1/4+R1 20-3,4 - 31621100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Ottone
Diametro nominale - DN20
Collegamento 1 - Altro
Con collegamento accoppiamento 2 - sì
Stadio di compressione articolo - PN 10
Confezione
1 PZ
EAN
7330193040198
Codice prodotto
ESB31621100
Cod. produttore
31621100
Produttore
ESB
Materiale del corpo:
Ottone
Diametro nominale:
DN20
Collegamento 1:
Altro
Con collegamento accoppiamento 2:
sì
Stadio di compressione articolo:
PN 10
Campo di regolazione della temperatura:
45...65 °C
Portata minima:
sì
Funzione di disinfezione:
Senza
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Con indicatore della posizione:
sì
Impostazione può essere bloccato:
sì
Valore Kvs:
3.4
Lunghezza del collegamento 1:
82 mm
Lunghezza del collegamento 2:
102 mm
Altezza maniglia/volantino:
60 mm