ESBE SRL - ESB31620500 ESBE VTA522 45-65C G1 1/4 25-3,5 - 31620500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN25
Stadio di compressione articolo - PN 10
Campo di regolazione della temperatura - 45...65 °C
Funzione di disinfezione - Senza
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
7330193040136
Codice prodotto
ESB31620500
Cod. produttore
31620500
Produttore
ESB
Diametro nominale:
DN25
Stadio di compressione articolo:
PN 10
Campo di regolazione della temperatura:
45...65 °C
Funzione di disinfezione:
Senza
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con collegamento accoppiamento 2:
no
Portata minima:
sì
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Con indicatore della posizione:
sì
Materiale del corpo:
Ottone
Impostazione può essere bloccato:
sì
Valore Kvs:
3.5
Lunghezza del collegamento 1:
42 mm
Lunghezza del collegamento 2:
62 mm
Altezza maniglia/volantino:
60 mm