pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31620400 ESBE VTA522 20-43C G1 1/4 25-3,5 - 31620400

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31620400 ESBE VTA522 20-43C G1 1/4 25-3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Diametro nominale - DN25

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Con collegamento accoppiamento 2 - no

  • Stadio di compressione articolo - PN 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193040129

Codice prodotto

ESB31620400

Cod. produttore

31620400

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Diametro nominale:

DN25

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Campo di regolazione della temperatura:

20...43 °C

Portata minima:

Funzione di disinfezione:

Senza

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Con indicatore della posizione:

Impostazione può essere bloccato:

Valore Kvs:

3.5

Lunghezza del collegamento 1:

42 mm

Lunghezza del collegamento 2:

62 mm

Altezza maniglia/volantino:

60 mm

Miscelatore termostatico VTA572. Le serie VTA370 e VTA570 sono la prima scelta per le applicazioni di riscaldamento e raffreddamento. Le valvole assicurano una funzione antiscottatura, importante per proteggere ad esempio le tubazioni del riscaldamento apavimento e il pavimento stesso dall’incremento incontrollato della temperatura. Le valvole sono dotate di una direzione di flusso asimmetrica e di una funzione antiscottatura*. A seconda della versione della valvola è possibile impostare una temperaturadi miscelazione compresa nei seguenti range: 10-30 °C, 20-55 °C o 30-70 °C. L’elemento a cera reagisce alla temperatura dell’acqua e sposta il cono per miscelare l’acqua fredda e calda e ottenere la temperatura di miscelazione desiderata. Le valvole sonodisponibili con filetto maschio, flangia pompa e dado rotante. Tre diversi range di temperatura offrono la possibilità di scegliere la valvola giusta per la giusta applicazione, ad es.: 10-30 °C per il raffreddamento, 20-55 °C per il riscaldamento a pavimento o 30-70 °C per il riscaldamento a radiatori. Le valvole sono dotate di una grande manopola per l’impostazione. Queste valvole sono compatibili con i seguenti tipi di fluidi: - Acqua - Acqua del riscaldamento - Acqua con additivo antigelo (glicole ≤ 50% miscela)