pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52C G1 20-2,8 - 31580100

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31580100 ESBE VTD582 42-52C G1 20-2,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Dezincatura in ottone (DZR)

  • Diametro nominale - DN20

  • Connessioni - Filettatura esterna

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193046053

Codice prodotto

ESB31580100

Cod. produttore

31580100

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Dezincatura in ottone (DZR)

Diametro nominale:

DN20

Connessioni:

Filettatura esterna

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

3 bar

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

2.8

Perdita del KVS:

0.5 %

Valore KVS per bypass:

2.8

Lunghezza del collegamento 1:

42 mm

Lunghezza del collegamento 2:

42 mm

Lunghezza del collegamento 3:

62 mm

La serie VTD500 è costituita da valvole termostatiche con impostazione della temperatura regolabile per applicazioni di deviazione. La temperatura di deviazione può essere impostata in un range di 42-52°C. Quando la temperatura del liquido in ingresso è inferiore alla temperatura nominale di deviazione il liquido viene deviato verso la porta A. Quando la temperatura del liquido in ingresso è superiore alla temperatura nominale di deviazione il liquido viene deviato verso la porta B.