pagina iniziale

ESBE SRL - ESB31521000 ESBE VMC322 G1 45C - 31521000

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB31521000 ESBE VMC322 G1 45C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura esterna

  • Forma design - Con miscelatore

  • Con set di compressione - no

  • Valvola di arresto - no

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193043236

Codice prodotto

ESB31521000

Cod. produttore

31521000

Produttore

ESB

Collegamento:

Filettatura esterna

Forma design:

Con miscelatore

Con set di compressione:

no

Valvola di arresto:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Con prese mobili:

no

Con sifone:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Valvola di non ritorno sostituibile:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Serie VMC300 idoneo per l’integrazione con caldaia a gas dell’acqua calda sanitaria proveniente da una fonte di calore alternativa . Il Solar Kit offre un utilizzo di energia ottimizzata, protezione antiscottatura e comfort in un modo compatto ed efficace. Utilizzando solo componenti termostatici (non elettrici) l'unità è completamente indipendente e consente un'installazione facilissima.