ESBE SRL - ESB31100600 ESBE VTA322 35-60C 15-1,5 G3/4 - 31100600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Ottone
Diametro nominale - DN15
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con collegamento accoppiamento 2 - no
Stadio di compressione articolo - PN 10
Confezione
1 PZ
EAN
7330193024600
Codice prodotto
ESB31100600
Cod. produttore
31100600
Produttore
ESB
Materiale del corpo:
Ottone
Diametro nominale:
DN15
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Con collegamento accoppiamento 2:
no
Stadio di compressione articolo:
PN 10
Campo di regolazione della temperatura:
35...60 °C
Portata minima:
sì
Funzione di disinfezione:
Senza
Con rubinetto/valvola di scarico:
no
Con indicatore della posizione:
sì
Impostazione può essere bloccato:
sì
Valore Kvs:
1.5
Lunghezza del collegamento 1:
35 mm
Lunghezza del collegamento 2:
42 mm
Altezza maniglia/volantino:
52 mm