ESBE SRL - ESB22500300 ESBE ALG438 PROP 24V 140N 5MIN - 22500300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0-10 V
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale del corpo - Altro
Lunghezza corsa - 2.5 mm
Tensione di alimentazione - 24 V AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
7330193049825
Codice prodotto
ESB22500300
Cod. produttore
22500300
Produttore
ESB
Segnale di comando:
0-10 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Altro
Lunghezza corsa:
2.5 mm
Tensione di alimentazione:
24 V AC
Adatto per valvola:
sì
Disattivato quando è chiuso:
no
Tipologia:
Lineare
Adatto per accessori aria:
no
Tempo di rotazione:
400 s
Lunghezza del cavo di collegamento:
2 m
Regolazione forza:
140 N
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Comando manuale:
no
Consumo di energia in funzione:
1.8 W
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Profondità:
41.5 mm
Temperatura ambiente:
2...50 °C
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ingranaggi
Segnale feedback di posizione regolabile:
no
Collegamento per valvola di arresto:
Legato al marchio
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
69 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
sì