pagina iniziale

ESBE SRL - ESB22500200 ESBE ALG436 2-POINT 24V 140N 5MIN - 22500200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB22500200 ESBE ALG436 2-POINT 24V 140N 5MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per valvola -

  • Adatto per accessori aria - no

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Segnale di comando - Due punti

  • Consumo di energia in funzione - 1.8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049818

Codice prodotto

ESB22500200

Cod. produttore

22500200

Produttore

ESB

Adatto per valvola:

Adatto per accessori aria:

no

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Segnale di comando:

Due punti

Consumo di energia in funzione:

1.8 W

Tipologia:

Lineare

Tipo di regolazione modulabile:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

2 m

Trasmissione:

Con ingranaggi

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Disattivato quando è chiuso:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Campo di funzionamento regolabile:

no

Comando manuale:

no

Tempo di rotazione:

400 s

Regolazione forza:

140 N

Lunghezza corsa:

2.5 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura ambiente:

2...50 °C

Altezza:

52 mm

Larghezza:

41.5 mm

Profondità:

41.5 mm

Antideflagrante:

no

Materiale del corpo:

Altro

La serie ALG400 di ESBE è costituita da un attuatore termoelettrico idoneo per valvole per ventilconvettori come la serie ESBE VLG100 in applicazioni sia di riscaldamento che di raffreddamento. L'attuatore ha una forza di 140N e una corsa di lavoro di 2,5 mm. Il gruppo attuatore-valvola è facile da montare grazie alla ghiera filettata. La serie è costituita da 3 versioni. L'attuatore è disponibile nelle versioni a 24 V CA/CC o a 230 V CA con segnale di controllo a 2 punti o nella versione a 24 V CA con segnale di controllo proporzionale.