pagina iniziale

ESBE SRL - ESB22201300 ESBE ALF364 PROP/3-P 24V 1500N 15-60S - 22201300

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB22201300 ESBE ALF364 PROP/3-P 24V 1500N 15-60S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per valvola -

  • Adatto per accessori aria - no

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Segnale di comando - 0-10V/4-20mA

  • Tipologia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049177

Codice prodotto

ESB22201300

Cod. produttore

22201300

Produttore

ESB

Adatto per valvola:

Adatto per accessori aria:

no

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Segnale di comando:

0-10V/4-20mA

Tipologia:

Lineare

Tipo di regolazione modulabile:

Trasmissione:

Con ingranaggi

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Disattivato quando è chiuso:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

Sistema di segnalazione della posizione:

2-10 V

Contatti ausiliari opzionale:

no

Campo di funzionamento regolabile:

no

Comando manuale:

Tempo di rotazione:

30 s

Regolazione forza:

1500 N

Lunghezza corsa:

60 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

Grado di protezione (IP):

IP54

Umidità relativa ammissibile:

0...90 %

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Altezza:

252 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

135 mm

Antideflagrante:

no

La serie ALFxx4 è una gamma di attuatori lineari versione 24 V disponibile in modalità di controllo a 3 punti (flottante) e in modalità di controllo modulante / proporzionale (tensione / corrente). La serie è disponibile con differenti livelli di forza epossibilità di corsa.