ESBE SRL - ESB22201100 ESBE ALF134 PROP/3-P 24V 600N 15-60S - 22201100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0-10V/4-20mA
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza corsa - 30 mm
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Adatto per valvola - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7330193049153
Codice prodotto
ESB22201100
Cod. produttore
22201100
Produttore
ESB
Segnale di comando:
0-10V/4-20mA
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza corsa:
30 mm
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Adatto per valvola:
sì
Disattivato quando è chiuso:
no
Tipologia:
Lineare
Adatto per accessori aria:
no
Tempo di rotazione:
30 s
Regolazione forza:
600 N
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Comando manuale:
sì
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Sistema di segnalazione della posizione:
2-10 V
Profondità:
135 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ingranaggi
Segnale feedback di posizione regolabile:
sì
Collegamento per valvola di arresto:
Legato al marchio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
228 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
sì
Umidità relativa ammissibile:
0...90 %