pagina iniziale

ESBE SRL - ESB22200200 ESBE ALF261 PROP/3-P 230V 1000N 15-60S - 22200200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB22200200 ESBE ALF261 PROP/3-P 230V 1000N 15-60S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10V/4-20mA

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza corsa - 60 mm

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Adatto per valvola -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193049122

Codice prodotto

ESB22200200

Cod. produttore

22200200

Produttore

ESB

Segnale di comando:

0-10V/4-20mA

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza corsa:

60 mm

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Adatto per valvola:

Disattivato quando è chiuso:

no

Tipologia:

Lineare

Adatto per accessori aria:

no

Tempo di rotazione:

30 s

Regolazione forza:

1000 N

Tipo di regolazione modulabile:

Comando manuale:

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

2-10 V

Profondità:

135 mm

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Segnale feedback di posizione regolabile:

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

252 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

Umidità relativa ammissibile:

0...90 %

La serie ALFxx1 è una gamma di attuatori lineari in versione 230 V disponibile in modalità di controllo a 3 punti (flottante) e in modalità di controllo modulante / proporzionale (tensione / corrente). La serie è disponibile con differenti livelli di forza e possibilità di corsa.