pagina iniziale

ESBE SRL - ESB21151300 ESBE VLA131 PN16 RP1 DN25-10 - 21151300

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB21151300 ESBE VLA131 PN16 RP1 DN25-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ghisa

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale - DN25

  • Connessioni - Filettatura interna

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193025744

Codice prodotto

ESB21151300

Cod. produttore

21151300

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ghisa

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale:

DN25

Connessioni:

Filettatura interna

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

6 bar

Protezione della superficie:

Rivestito

Valore Kvs:

10

Perdita del KVS:

0 %

Curva caratteristica:

Equipercentuale

Valore KVS per bypass:

10

Lunghezza corsa:

20 mm

Lunghezza del collegamento 1:

57.5 mm

Lunghezza del collegamento 2:

65 mm

Lunghezza del collegamento 3:

57.5 mm

Le valvole della serie VLA-VLB sono valvole di regolazione a 2 vie e a 3 vie con attacco flangiato PN16 e portate superiori, idonee per la miscelazione e la regolazione del flusso fino a 16 bar. Le valvole sono in ghisa sferoidale a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VLA-VLB è disponibile in DN15-DN150 a 2 vie, DN15-150 a 3 vie ed è dotata di un solo tipo di collegamento. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.