LAPP - H-A 10 SGR 21 ZW. BOX MOUNT BASE - 10448000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 29.5 mm
Altezza - 57 mm
Profondità - 63 mm
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4044773606751
Codice prodotto
RT10448000
Cod. produttore
10448000
Produttore
LPP10448000
Larghezza:
29.5 mm
Altezza:
57 mm
Profondità:
63 mm
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
No
Con coperchio a cerniera:
No
Con distanziatore:
No
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40÷100 °C
Esecuzione EMC:
No
Resistente alla corrosione:
Sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65


