ESBE SRL - ESB12520100 ESBE ARA639 PROP/MULTI 24VAC 6NM 15-120S - 12520100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0-10V/4-20mA
Momento torcente - 6 Nm
Grado di protezione (IP) - IP41
Materiale del corpo - Altro
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
7330193034791
Codice prodotto
ESB12520100
Cod. produttore
12520100
Produttore
ESB
Segnale di comando:
0-10V/4-20mA
Momento torcente:
6 Nm
Grado di protezione (IP):
IP41
Materiale del corpo:
Altro
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Adatto per valvola:
sì
Disattivato quando è chiuso:
no
Tipologia:
Rotante
Adatto per accessori aria:
no
Tempo di rotazione:
15 s
Tipo di regolazione modulabile:
no
Comando manuale:
sì
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
sì
Profondità:
77 mm
Temperatura ambiente:
-5...55 °C
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ingranaggi
Segnale feedback di posizione regolabile:
no
Angolo di rotazione massimo:
90 °
Collegamento per valvola di arresto:
Legato al marchio
Larghezza:
105 mm
Altezza:
88 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no