pagina iniziale

ESBE SRL - ESB12120800 ESBE ARA645 2-POINT SPST 230VAC 6NM 30S - 12120800

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB12120800 ESBE ARA645 2-POINT SPST 230VAC 6NM 30S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per valvola -

  • Adatto per accessori aria - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Tipologia - Rotante

  • Tipo di regolazione modulabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193034890

Codice prodotto

ESB12120800

Cod. produttore

12120800

Produttore

ESB

Adatto per valvola:

Adatto per accessori aria:

no

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Tipologia:

Rotante

Tipo di regolazione modulabile:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

1.5 m

Trasmissione:

Con ingranaggi

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Disattivato quando è chiuso:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

Campo di funzionamento regolabile:

no

Comando manuale:

Tempo di rotazione:

30 s

Momento torcente:

6 Nm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Grado di protezione (IP):

IP41

Potenza elettrica massima:

5 VA

Temperatura ambiente:

-5...55 °C

Altezza:

88 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

77 mm

Antideflagrante:

no

Materiale del corpo:

Altro

La serie ARA600 con segnale a 2 punti (on/off) è adatta per operazioni di commutazione assieme a valvole quali VRG230. In queste applicazioni vengono utilizzate solo le posizioni finali dell'angolo di rotazione dell'attuatore. L'attuatore compatto è progettato per valvole rotanti regolabili DN 15-50 e ha un angolo di rotazione di 90°. La serie può essere facilmente regolata manualmente con il pulsante a ritorno sul lato anteriore del coperchio. L'interruttore ausiliario, disponibile come kit premontato oopzionale, può essere impostato in qualsiasi posizione ed è facilmente impostabile mediante un'unica soluzione.