pagina iniziale

ESBE SRL - ESB11720200 ESBE VRH139 DN20-4,0 PF1 1/2 G1 1/2 - 11720200

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB11720200 ESBE VRH139 DN20-4,0 PF1 1/2 G1 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Dezincatura in ottone (DZR)

  • Diametro nominale - DN20

  • Connessioni - Altro

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193046411

Codice prodotto

ESB11720200

Cod. produttore

11720200

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Dezincatura in ottone (DZR)

Diametro nominale:

DN20

Connessioni:

Altro

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

1 bar

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

4

Perdita del KVS:

0.05 %

Curva caratteristica:

Lineare

Valore KVS per bypass:

4

Lunghezza del collegamento 1:

45 mm

Lunghezza del collegamento 2:

80 mm

Lunghezza del collegamento 3:

45 mm

La serie VRH130 è costituita da una valvola miscelatrice compatta, flessibile, a perdita ridotta, progettata per installazioni con spazio limitato e realizzata in una lega di ottone a elevate prestazioni, PN10. Disponibile in DN20 con flangia pompa in combinazione con collegamento con filetto maschio.