pagina iniziale

ESBE SRL - ESB11600800 ESBE VRG131 20-4 RP 3/4 - 11600800

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB11600800 ESBE VRG131 20-4 RP 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Dezincatura in ottone (DZR)

  • Diametro nominale - DN20

  • Connessioni - Filettatura interna

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193033893

Codice prodotto

ESB11600800

Cod. produttore

11600800

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Dezincatura in ottone (DZR)

Diametro nominale:

DN20

Connessioni:

Filettatura interna

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

1 bar

Protezione della superficie:

Non trattato

Valore Kvs:

4

Perdita del KVS:

0.05 %

Curva caratteristica:

Lineare

Valore KVS per bypass:

4

Perdita del KVS per il bypass:

0.05 %

Curva caratteristica per bypass:

Quadrato

Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:

no

Lunghezza del collegamento 1:

18 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

36 mm

Lunghezza del collegamento 2:

72 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

36 mm

Lunghezza del collegamento 3:

18 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

36 mm

Le valvole della serie VRG130 sono valvole a 3 vie idonee per miscelazione o commutazione. Le valvole sono in ottone a elevate prestazioni, adatte per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La serie VRG è disponibile in DN15-50 ed è dotata di diversi tipi di collegamenti, adatti alla maggior parte delle dimensioni dei tubi. La valvola si combina perfettamente con gli attuatori e le centraline climatiche ESBE.