pagina iniziale

EP SRL (LANZINI) - LZNLSTXL4090BL30250 PROIETTORE START XL 4000K CRI80 90° 250W - LSTXL4090BL30250

EP (O.ERRE)
copiacopia
EP SRL (LANZINI) - LZNLSTXL4090BL30250 PROIETTORE START XL 4000K CRI80 90° 250W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009278545888

Codice prodotto

LZNLSTXL4090BL30250

Cod. produttore

LSTXL4090BL30250

Produttore

OER

Proiettore LANZINI serie START | Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100 (Basso tenore di Rame). Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico. Corpo Nero. Disponibile anche in versione Full Color e RGBW per la gestione professionale dei colori e scenari luminosi dinamici