EP SPA (LANZINI) - LZNL0T114090BL40200 SOSPENSIONE T11 200W 4000K 90° ON/OFF IP - L0T114090BL40200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278595944
Codice prodotto
LZNL0T114090BL40200
Cod. produttore
L0T114090BL40200
Produttore
OER
Sospensione LANZINI Serie T | Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100 (Basso tenore di Rame). Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico. Corpo RAL 7015. Su richiesta, kit per fissaggio a parete/soffitto. Versione per alte temperature disponibile su richiesta.