EP SRL (LANZINI) - LZNL00QS4060LI40020 PROIETTORE QS 20W 4000K 60° LINEAR IP66 - L00QS4060LI40020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278505189
Codice prodotto
LZNL00QS4060LI40020
Cod. produttore
L00QS4060LI40020
Produttore
OER
Proiettore Lanzini serie QS | Corpo in alluminio pressofuso in lega UNI EN 46100 (Basso tenore di Rame). Fondo con primer epossidico + verniciatura a polvere poliestere resistente alla nebbia salina stabilizzata ai raggi UV di Classe I. Viteria in acciaio inox AISI 304. Vetro temperato di tipo sodico calcico. Corpo RAL 7015