pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDVST-YFV15K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE - VST-YFV15K

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDVST-YFV15K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006585837

Codice prodotto

ENDVST-YFV15K

Cod. produttore

VST-YFV15K

Produttore

END

Il VST-YFV15K è uno stabilizzatore di tensione trifase elettromeccanico bidirezionale con controllo DSP, progettato per garantire una tensione stabile e affidabile negli impianti fotovoltaici e nelle applicazioni industriali sensibili alle variazioni della rete elettrica. Con una potenza nominale di 15 kVA / 15 kW, assicura elevate prestazioni, protezione delle apparecchiature collegate e continuità di esercizio anche in presenza di significative fluttuazioni della tensione di alimentazione. Grazie alla precisione di stabilizzazione pari a ±1%, al rendimento minimo del 97% e al sistema di regolazione ad alta velocità, il dispositivo contribuisce a migliorare l'efficienza e l'affidabilità degli impianti fotovoltaici. È inoltre dotato di protezioni complete contro sovra e sottotensione, anomalie di frequenza, sequenza fasi, sovracorrenti e cortocircuiti. Caratteristiche principali Stabilizzatore trifase elettromeccanico bidirezionale con controllo DSP Potenza nominale: 15 kVA Potenza attiva: 15 kW Tensione nominale ingresso/uscita: 400 Vac 3P+N+PE Precisione di stabilizzazione: ±1% Rendimento minimo: 97% By-pass manuale integrato Ventilazione forzata con controllo termostatico Protezioni avanzate contro anomalie di tensione, frequenza e sovracorrente Grado di protezione IP20 Dimensioni: 40 × 63 × 116 cm Peso: 125 kg Ideale per impianti fotovoltaici trifase, ambienti industriali, infrastrutture tecniche e applicazioni che richiedono elevata qualità dell'alimentazione elettrica e protezione delle apparecchiature.