pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDVST-Y30K STABILIZZATORE ELETTROMEC. VST Y TRIFASE - VST-Y30K

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDVST-Y30K STABILIZZATORE ELETTROMEC. VST Y TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005366550

Codice prodotto

ENDVST-Y30K

Cod. produttore

VST-Y30K

Produttore

END

Il VST-Y30K è uno stabilizzatore di tensione elettromeccanico trifase da 30 kW, progettato per garantire un'alimentazione elettrica stabile e precisa in applicazioni industriali, commerciali e professionali. Grazie alla regolazione automatica della tensione, compensa le variazioni della rete elettrica mantenendo costante il valore in uscita e proteggendo apparecchiature e impianti da anomalie di alimentazione. La tecnologia elettromeccanica della serie VST-Y offre elevata affidabilità, precisione di stabilizzazione fino a ±1% e un rendimento minimo del 97%, risultando ideale per macchinari industriali, sistemi di automazione, linee produttive e tutte le utenze trifase che richiedono continuità operativa e qualità dell'alimentazione elettrica. Caratteristiche principali Stabilizzatore di tensione elettromeccanico trifase. Potenza nominale: 30 kW (30 kVA). Tensione nominale ingresso: 400 Vac 3P+N+PE. Tensione nominale uscita: 400 Vac, regolabile da 380 V a 415 V. Precisione di stabilizzazione: ±1%. Rendimento minimo: 97%. Protezioni integrate contro tensione alta/bassa, frequenza alta/bassa e sequenza fasi. Interruttore di by-pass manuale incluso. Raffreddamento tramite ventilazione forzata controllata da termostato. Ideale per impianti industriali, quadri elettrici, sistemi di automazione e utenze trifase professionali.