pagina iniziale

ENTRADE SRL - ENDVSM-FV5K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE - VSM-FV5K

ENTRADE SRL
copiacopia
ENTRADE SRL - ENDVSM-FV5K STABILIZZATORE ELETTROMEC. BIDIREZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007337152

Codice prodotto

ENDVSM-FV5K

Cod. produttore

VSM-FV5K

Produttore

END

VSM-FV5K – Stabilizzatore di Tensione Bidirezionale Monofase 5kW per Impianti Fotovoltaici Lo stabilizzatore di tensione VSM-FV5K è una soluzione professionale progettata specificamente per impianti fotovoltaici, con o senza sistemi di accumulo, per prevenire blocchi e interruzioni di produzione causati da problemi di sovratensione provenienti dalla rete elettrica o dall'inverter. Grazie alla tecnologia di stabilizzazione bidirezionale, il dispositivo regola automaticamente la tensione sia lato rete sia lato inverter, garantendo un funzionamento stabile e continuo dell'impianto. Basato su tecnologia elettromeccanica con controllo DSP, il VSM-FV5K mantiene una tensione di uscita costante a 230 Vac con precisione ±1%, migliorando l'affidabilità delleapparecchiature collegate e contribuendo a massimizzare la produttività energetica. Il sistema integra protezioni contro cortocircuiti, sovracorrenti e anomalie di tensione, oltre a un pratico by-pass manuale per agevolare le operazioni di manutenzione. Dotato di Access Point Wi-Fi integrato, consente il monitoraggio locale tramite smartphone o PC, mentre il display digitale permette una rapida visualizzazione dei principali parametri operativi. La struttura robusta, l'elevata efficienza (>95%) e la ventilazione naturale assicurano lunga durata e ridotte esigenze manutentive. Caratteristiche principali: Potenza nominale: 5 kW Stabilizzazione bidirezionale rete/inverter Controllo digitale DSP ad alta precisione Tensione di uscita stabilizzata a 230 Vac ±1% Wi-Fi integrato per monitoraggio locale Protezioni avanzate e by-pass manuale incluso Elevata efficienza e affidabilità nel tempo Ideale per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali